GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212236 15 CUORI DECORATI E COLRATI, A BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 2.3 m
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
12 PZ
EAN
8004927122366
Codice prodotto
GCP14212236
Cod. produttore
14212236
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
2.3 m
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
15
Alimentazione a batteria:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
15 Cuori decorati e colorati a batteria, Mt. 2,3. Alim. - 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W. Imb. 12 pz per cartone.


