GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212234 10 SFERE METALLO INTRECCIATO A BATTERIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 2 m
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
12 PZ
EAN
8004927122342
Codice prodotto
GCP14212234
Cod. produttore
14212234
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
2 m
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
10
Alimentazione a batteria:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
10 Sfere in metallo intrecciato a batteria, Mt. 2, 4 COL. ASS., Alim. 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W . Imb. 12 pz. per cartone.