GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212233 30 BIGLIE A BATTERIA, COL ASS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Modello - Catena luminosa 
- Lunghezza complessiva - 0.95 m 
- Con lampada - sì 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
8004927122335
Codice prodotto
GCP14212233
Cod. produttore
14212233
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
0.95 m
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
30
Alimentazione a batteria:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
30 Biglie a batteria , COL ASS. Cm. 95 -Alim. - 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W . Imb : .


