GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212232 SET 5 DECORAZIONI RATTAN LUMINOSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 1.4 m
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
12 PZ
EAN
8004927122328
Codice prodotto
GCP14212232
Cod. produttore
14212232
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
1.4 m
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
5
Alimentazione a batteria:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Set 5 Decorazioni Rattan Luminose a batteria Mt. 1,4. 4 modelli assortiti. Alim. 2 batterie tipo AA, 3V, 0,5A, 1,5W . Imb. 12 pz per cartone.