GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14211211 20 GOCCE DI LED BIANCO SU FILO DI RAME,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 1.9 m
Con lampada - sì
Colore - Bianco
Confezione
30 PZ
EAN
8004927112114
Codice prodotto
GCP14211211
Cod. produttore
14211211
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
1.9 m
Con lampada:
sì
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
20
Alimentazione a batteria:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
20 Gocce di LED BIANCO su filo di rame modellabile Mt. 1,9. Alim. 3 batterie AA, 1,5V-4,5V, 0,045A, 0,2W. Imb. .


