pagina iniziale
in esaurimento

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210722 96 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210722 96 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3.5 m

  • Carico massimo allacciabile - 9.6 W

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927107226

Codice prodotto

GCP14210722

Cod. produttore

14210722

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

3.5 m

Carico massimo allacciabile:

9.6 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

96

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione: 240V 9,6W led: 3V 0,023A 0,067W imb.: