pagina iniziale
in esaurimento

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13911303 80 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, MT.4 PER EST

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13911303 80 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, MT.4 PER EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 10.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927113036

Codice prodotto

GCP13911303

Cod. produttore

13911303

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

10.8 W

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

80

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Minilucciole per esterno MULTICOLOR CAVO SCURO, 80 LED 4 Mt. Caratteristiche : PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0,045A 10,8W. SEC: 31V DC 0,116A 3,6W LED W/B/G: 3,2V 0,02A 0,064W. LED R: 2,2V 0,02A 0,044W. Lung. cavo alim.: 3 Mt. Eff. : 8 giochi luce con motorino .