GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410709 SFERA SNOWFALL OPEN,DIAM. 480MM,6 LINEE,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Sfera luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 0.06 W
Confezione
2 PZ
EAN
8004927107097
Codice prodotto
GCP07410709
Cod. produttore
07410709
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Sfera luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
0.06 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
360
Tensione nominale:
6...6 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
III
Diametro:
48 mm