GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07310215 5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA, DA 2 MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 2 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 960
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Stringhe effetto nevicata
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927102153
Codice prodotto
GCP07310215
Cod. produttore
07310215
Produttore
GCP
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
2 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
960
5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA 960 LED BIANCHI Altezza stringhe: 200 Cm. Led per stringa: 192 Assorb. Tot.: 4W (Medio) imb.: 1 pezzo per cartone. SCHEDA TECNICA Tipo luci: Led Dist. stringa-stringa: 50 Cm Lunghezza cavo luci: 2 Mt Lunghezza cavo alim.: 3 MtNumero Stringhe: 5 Led cortocircuitati: No Led sostituibili: No Pot. Led: 3V-0,016A-0,048W Effetto luce: Nevicata Articolo prolung.: Si (7 Set) Cavo alim. sostituibile: Si Colore cavo: Scuro Alim.: Trasf. IP44 12V-25W.