GIACOMINI SPA - GIAT31CX003 DET.1/2X16TR.CRL DRT T.ARREDO NO ADATT.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)
Modello - Finalino/filettatura esterna
Misure attacco condotta - Altri
Regolabile - sì
Versione rettangolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8009902181789
Codice prodotto
GIAT31CX003
Cod. produttore
T31CX003
Produttore
GIA
Misura raccordo radiatore:
1/2 pollice (15)
Modello:
Finalino/filettatura esterna
Misure attacco condotta:
Altri
Regolabile:
sì
Versione rettangolare:
no
Funzionamento:
Inserto esagonale
Lunghezza di montaggio ridotta:
no
Con rubinetto:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Valore KV:
0.27...1.83
Opposto alla direzione di flusso:
no
Superficie:
Cromato
Con kit di compressione:
no
Valore KVS (coefficiente di portata):
1.83
Con opzione scarico (connessione):
no
Altezza:
52 mm