GIACOMINI SPA - GIAR978Y172 TUBO 12X1,5 PE-RT ANTIOSS. 240MT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 12 mm
Materiale - PE (polietilene)
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Spessore della parete - 1.5 mm
Colore del tubo - Rosso
Confezione
240 M
EAN
8009902348915
Codice prodotto
GIAR978Y172
Cod. produttore
R978Y172
Produttore
GIA
Diametro esterno del tubo:
12 mm
Materiale:
PE (polietilene)
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Spessore della parete:
1.5 mm
Colore del tubo:
Rosso
Flessibile:
sì
Qualità del materiale:
PE-RT II
Bicchierato:
no
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Temperatura del fluido:
5...70 °C
Chiuso:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Smussato:
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
8 bar
Resistente alla diffusione (ossigeno):
no
Con isolamento termico:
no
Con nastro riscaldante:
no
Valore lambda:
0.4 W/(m.K)
Coefficiente di espansione:
0.0002 mm/(m.K)