pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS6343GD30K ESALITE 20K 60 3000K PLAF+V.GR.DALI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS6343GD30K ESALITE 20K 60  3000K PLAF+V.GR.DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 6

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564763678

Codice prodotto

GEWGWS6343GD30K

Cod. produttore

GWS6343GD30K

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

A sospensione

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

6

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore:

Nessuno

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Max prestazioni del sistema:

112 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10800 lm

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

376 mm

Altezza / Profondità:

171 mm

Lunghezza:

434 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con copertura di protezione:

Riflettore - tipo/modello GEWGWS6343GD30K - ESALITE 20K 60 3000K PLAF V.GR.DALI