GEWISS - GEWGWS6334GD ESALITE 16K 90 4000K PLAF+V.GR.DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8011564757974
Codice prodotto
GEWGWS6334GD
Cod. produttore
GWS6334GD
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
376 mm
Altezza / Profondità:
171 mm
Lunghezza:
434 mm
Con copertura di protezione:
sì