GEWISS - GEWGWS6314GD ESALITE 6K 90 4000K PLAF.+V.GR.DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8011564763357
Codice prodotto
GEWGWS6314GD
Cod. produttore
GWS6314GD
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK06
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
52...52 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7200 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
252 mm
Altezza / Profondità:
129 mm
Lunghezza:
290 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Con copertura di protezione:
no