GEWISS - GEWGWS6044GD57K ESALITE 20K 90 5700K PLAF.GR.DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 3
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564760455
Codice prodotto
GEWGWS6044GD57K
Cod. produttore
GWS6044GD57K
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
3
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Riflettore:
Nessuno
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Max prestazioni del sistema:
52 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5400 lm
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
252 mm
Altezza / Profondità:
129 mm
Lunghezza:
290 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con copertura di protezione:
sì