GEWISS - GEWGWS6043GD30K ESALITE 20K 60 3000K PLAF.GR.DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 3
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564762107
Codice prodotto
GEWGWS6043GD30K
Cod. produttore
GWS6043GD30K
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
3
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Nessuno
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
148 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
16000 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
108 lm/W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Larghezza:
376 mm
Altezza / Profondità:
171 mm
Lunghezza:
434 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con copertura di protezione:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
8
Controllabile via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
13