T.C.I. TELECOMUNICAZIONI - BEM 36W BALLAST LAMELLARI SLIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
applicazione - lampada fluorescente compatta
adatto per potenza lampada - 18÷36 W
tensione nominale - 220÷240 V
con dispositivo di accensione - No
Confezione
1 PZ
EAN
8010703156302
Codice prodotto
TI183108B2V
Cod. produttore
183108B2V
Produttore
TCI183108B2V
applicazione:
lampada fluorescente compatta
adatto per potenza lampada:
18÷36 W
tensione nominale:
220÷240 V
con dispositivo di accensione:
No
Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite