GEWISS - GEWGWS4420AH840 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 60 40K

![GEWISS - GEWGWS4420AH840 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 60 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4420AH840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B646680869C7D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1752246064965)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 4
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035041020
Codice prodotto
GEWGWS4420AH840
Cod. produttore
GWS4420AH840
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
A sospensione
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
4
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220240...220240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente refrattore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Plastica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-3050...-3050 °C
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
189 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
28100 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
149 lm/W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
40004000...40004000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Larghezza:
504 mm
Altezza / Profondità:
114 mm
Lunghezza:
700 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con copertura di protezione:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
4
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
8