pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS4120GA840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF UL ARR.40K

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS4120GA840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF UL ARR.40K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035058059

Codice prodotto

GEWGWS4120GA840

Cod. produttore

GWS4120GA840

Produttore

GEW

SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.