GEWISS - GEWGWS4120CP840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HT 90 40K

![GEWISS - GEWGWS4120CP840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HT 90 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWS4120CP840.jpg?84758479866B6090978AAB8CA98A6465827597958A6B6062BAB5BB&ts=1753636241618)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035059162
Codice prodotto
GEWGWS4120CP840
Cod. produttore
GWS4120CP840
Produttore
GEW
SMART [4] Versioni Speciali Smart [4] e la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell?efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e due opzioni di temperatura di colore (4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze, disponibile in versione Stand Alone, grazie anche a speciali accessori che consentono un?ampia flessibilita in fase di installazione.