GEWISS - GEWGWS4120AQ840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.40K

![GEWISS - GEWGWS4120AQ840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120AQ840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668086A57D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1754164504892)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035055515
Codice prodotto
GEWGWS4120AQ840
Cod. produttore
GWS4120AQ840
Produttore
GEW
SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.