GEWISS - GEWGWN1431CP KIT D.C.-H2700 VERS.PORTA&PANN.SPECCHIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 2700 mm
Larghezza - 642 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564837010
Codice prodotto
GEWGWN1431CP
Cod. produttore
GWN1431CP
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
2700 mm
Larghezza:
642 mm
Profondità:
25 mm
Larghezza in numero di moduli:
20
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
6
Adatto per uso all'esterno:
no
Numero di righe:
4
Profondità di incasso:
85 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
9003
Adatto per protezione antifulmini:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri