GEWISS - GEWGWN1111CF DOMO CENTER-H1800 PORTA VETRO TRASP.FUME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 642 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832633
Codice prodotto
GEWGWN1111CF
Cod. produttore
GWN1111CF
Produttore
GEW
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
642 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
18.5 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.