pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1035 DOMO CENTER - KIT ANTIFURTO

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 290 mm

  • Larghezza - 571 mm

  • Con copertura - no

  • Profondità - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832503

Codice prodotto

GEWGWN1035

Cod. produttore

GWN1035

Produttore

GEW

Altezza:

290 mm

Larghezza:

571 mm

Con copertura:

no

Profondità:

61 mm

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.