GEWISS - GEWGWN1024 DOMO CENTER-H600 SUPP.PIASTRA E CANALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 590 mm
Larghezza - 571 mm
Con copertura - no
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832480
Codice prodotto
GEWGWN1024
Cod. produttore
GWN1024
Produttore
GEW
Altezza:
590 mm
Larghezza:
571 mm
Con copertura:
no
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.