pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1014 DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.600

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1014 DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 590 mm

  • Larghezza - 571 mm

  • Numero di guide DIN - 4

  • Numero di moduli per guida DIN - 20

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832466

Codice prodotto

GEWGWN1014

Cod. produttore

GWN1014

Produttore

GEW

Altezza:

590 mm

Larghezza:

571 mm

Numero di guide DIN:

4

Numero di moduli per guida DIN:

20

Con copertura:

no

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.