GEWISS - GEWGWN1012 DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 290 mm
Larghezza - 571 mm
Numero di guide DIN - 2
Numero di moduli per guida DIN - 20
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832459
Codice prodotto
GEWGWN1012
Cod. produttore
GWN1012
Produttore
GEW
Altezza:
290 mm
Larghezza:
571 mm
Numero di guide DIN:
2
Numero di moduli per guida DIN:
20
Con copertura:
no
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.


