GEWISS - GEWGWJ8103 SUPPORTO A PAVIMENTO I-CON BIFACCIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Bifacciale
Altezza - 1300 mm
Larghezza - 300 mm
Metodo di montaggio - Zoccolo / Base
Confezione
1 PZ
EAN
8034035071386
Codice prodotto
GEWGWJ8103
Cod. produttore
GWJ8103
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Bifacciale
Altezza:
1300 mm
Larghezza:
300 mm
Metodo di montaggio:
Zoccolo / Base
Profondità:
202 mm
Diametro:
0 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Con sportello di accesso bloccabile:
no
Con morsetti di collegamento:
no
Con illuminazione:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Precablata:
no
Con guida a c integrata:
no
Con guida DIN integrata (guida Top Hat):
no
Con punto di connessione integrato per collegamento equipotenziale:
no