pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ8034 PIASTRA SUPPORTO PARETE I-CON

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ8034 PIASTRA SUPPORTO PARETE I-CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035085895

Codice prodotto

GEWGWJ8034

Cod. produttore

GWJ8034

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformita alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalita ?one?hand recharge? e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l?illuminazione Back?light, e diverse possibilita d?installazione: a parete, a incasso o a pavimento.