pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ5835CL CORDSET T2-T2 3P 32A 5M FLAT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ5835CL CORDSET T2-T2 3P 32A 5M FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Numero dei conduttori di comunicazione - 1

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035106002

Codice prodotto

GEWGWJ5835CL

Cod. produttore

GWJ5835CL

Produttore

GEW

Tipo di corrente:

AC trifase

Numero dei conduttori di comunicazione:

1

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Modalità di carica:

Modalità 3

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

380 V

Con sensore di temperatura:

no

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

JOINON Componenti di ricarica veicoli elettrici - Tipo2 Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee all'utilizzo sulle unita di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell?acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l?interblocco della spina in fase di erogazione di energia.