GEWISS - GEWGWF2300LR857 ELIA BL M1 500MM 857 OPAL ON/OFF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 8 W
Temperatura di colore - 5700...5700 K
Confezione
6 PZ
EAN
8034035077395
Codice prodotto
GEWGWF2300LR857
Cod. produttore
GWF2300LR857
Produttore
GEW
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
8 W
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
680 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Materiale del diffusore:
Altri
Lunghezza:
208 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Larghezza:
140 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
140 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Indiretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Rendimento luminoso delle lampade:
85 lm/W
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
2 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
92
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
153
Supporto a IFTTT disponibile:
no


