pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1912 KIT BOX PLAFONE 620X620 MM - BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1912 KIT BOX PLAFONE 620X620 MM - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 632 mm

  • Larghezza - 632 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035027123

Codice prodotto

GEWGWF1912

Cod. produttore

GWF1912

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

632 mm

Larghezza:

632 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

ELIA PL - Panel LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL - Panel Led è una plafoniera ad incasso o plafone per uffici e luoghi di lavoro dove è richiesto anche ilcontrollo dell’abbagliamento e delle luminanze. Disponibile in varie versioni per poter essere installato in tutti i tipi di controsoffitto, rappresenta la soluzione ottimale per sostituire i vecchi impianti di illuminazione con sorgenti tradizionali, migliorando l’efficienza del sistema.