pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1000ML840 ELIA HL M2 120W 840 90° ON/OFF

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16100 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035025693

Codice prodotto

GEWGWF1000ML840

Cod. produttore

GWF1000ML840

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

16100 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per lampade di potenza:

120...120 W

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Riflettore

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...85 °C

Diametro esterno:

360 mm

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Altezza / Profondità:

68 mm

Con copertura di protezione:

no

ELIA HL è un apparecchio LED a sospensione per l’illuminazione di aree produttive e logistiche dell’industria con soffitti di media altezza, dove sia richiesto un elevato livello di flusso e prestazioni. Progettato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri nero con alette di raffreddamento integrate, è disponibile in due dimensioni e potenze, alimentazione integrata On/Off. 120W 16100 lm 4000K 90°