GEWISS - GEWGWD9903 QUADRO 4 STRINGHE 600V DC 50A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Altri
Numero totale dei gruppi - 4
Corrente nominale dell'interruttore principale - 50 A
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di fasi - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8011564780675
Codice prodotto
GEWGWD9903
Cod. produttore
GWD9903
Produttore
GEW
Protezione:
Altri
Numero totale dei gruppi:
4
Corrente nominale dell'interruttore principale:
50 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di fasi:
4
Grado di protezione (IP):
IP65
Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:
Nessuno
Con trasformatore di suoneria:
no
Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:
no
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di gruppi diretti:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
420 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza:
198 mm
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Struttura espandibile:
no
Larghezza in numero di moduli:
12
Profondità:
140 mm