pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9459 MSXM 1250 3P 1250A TERM.RC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9459 MSXM 1250 3P 1250A TERM.RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035078118

Codice prodotto

GEWGWD9459

Cod. produttore

GWD9459

Produttore

GEW

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Larghezza:

210 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

120 mm

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.