GEWISS - GEWGWD9456B MSXM 1600 4P 1600A TERM.FB INT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035059315
Codice prodotto
GEWGWD9456B
Cod. produttore
GWD9456B
Produttore
GEW
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Grigio
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
280 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
140 mm