GEWISS - GEWGWD6733 CONTATTORE 63A 4NA 24V 3M

.jpg?84758479866B6090979C85758268696C847B746D84605E9EC0AC&ts=1753956814438)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
8 PZ
EAN
8011564809659
Codice prodotto
GEWGWD6733
Cod. produttore
GWD6733
Produttore
GEW
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
sì
Profondità di incasso:
72 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20