GEWISS - GEWGWD6732 CONTATTORE 63A 3NA 230V 3M

.jpg?84758479866B6090979C85758268696C847B746D83605E9EC0AC&ts=1753957188077)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
8 PZ
EAN
8011564809642
Codice prodotto
GEWGWD6732
Cod. produttore
GWD6732
Produttore
GEW
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20