GEWISS - GEWGWD6708 CONTATTORE 20A 3NA 230V 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
12 PZ
EAN
8011564809437
Codice prodotto
GEWGWD6708
Cod. produttore
GWD6708
Produttore
GEW
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20