GEWISS - GEWGWD6644 RELE PASSO-PASSO 1NA 16A 230VCA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
24 PZ
EAN
8011564977730
Codice prodotto
GEWGWD6644
Cod. produttore
GWD6644
Produttore
GEW
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz