GEWISS - GEWGWD6430 LST - SCARIC.PER LINEA TELEF.ADSL/PSTN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 50...50 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.1 kA
Tensione massima continuativa AC - 180 V
Tensione massima continuativa DC - 5 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 200 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564775053
Codice prodotto
GEWGWD6430
Cod. produttore
GWD6430
Produttore
GEW
Tensione nominale AC:
50...50 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.1 kA
Tensione massima continuativa AC:
180 V
Tensione massima continuativa DC:
5 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
200 V
Livello di protezione filo-terra:
200 V
Frequenza:
3...3 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no