GEWISS - GEWGWD3573 KIT MSX/E/M1000 850X600 VERT FISSO MRD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Slot / supporto di montaggio schede PCB
Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8034035143786
Codice prodotto
GEWGWD3573
Cod. produttore
GWD3573
Produttore
GEW
Modello:
Slot / supporto di montaggio schede PCB
Larghezza per installazione dell'armadio:
850 mm
Colore:
Altri
QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.