GEWISS - GEWGWD3571 KIT MSX/E/M1000 850X400 ORIZ FISSO MRD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Slot / supporto di montaggio schede PCB
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8034035143762
Codice prodotto
GEWGWD3571
Cod. produttore
GWD3571
Produttore
GEW
Modello:
Slot / supporto di montaggio schede PCB
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Colore:
Altri
QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.