pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWD3567 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - VERTICALE - ESECUZIONE FISSA - COMANDO MOTORE - MSXE/M 1600 - 850x700mm

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3567 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - VERTICALE - ESECUZIONE FISSA - COMANDO MOTORE - MSXE/M 1600 - 850x700mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Slot / supporto di montaggio schede PCB

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035143724

Codice prodotto

GEWGWD3567

Cod. produttore

GWD3567

Produttore

GEW

Modello:

Slot / supporto di montaggio schede PCB

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Colore:

Altri

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.