GEWISS - GEWGWD3536 KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MANOVRA ROTATIVA DIRETTA - MSX/E/M 400-630 - 600X300MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Slot / supporto di montaggio schede PCB
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8034035060687
Codice prodotto
GEWGWD3536
Cod. produttore
GWD3536
Produttore
GEW
Modello:
Slot / supporto di montaggio schede PCB
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Colore:
Altri
QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.