pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWD3526 KIT MSX/E/M1000 850x600 VERT FISSO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3526 KIT MSX/E/M1000 850x600 VERT FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Slot / supporto di montaggio schede PCB

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035060946

Codice prodotto

GEWGWD3526

Cod. produttore

GWD3526

Produttore

GEW

Modello:

Slot / supporto di montaggio schede PCB

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Colore:

Altri

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.