GEWISS - GEWGWD3443 GOLFARI SOLLEVAMENTO P250 QDX630H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 250 mm
Altezza - 51 mm
Materiale - Metallo
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035053009
Codice prodotto
GEWGWD3443
Cod. produttore
GWD3443
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Larghezza:
250 mm
Altezza:
51 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.