GEWISS - GEWGWD3441 GOLFARI SOLLEVAMENTO P200 QDX630L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 200 mm
Altezza - 51 mm
Materiale - Metallo
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052989
Codice prodotto
GEWGWD3441
Cod. produttore
GWD3441
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Larghezza:
200 mm
Altezza:
51 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.