GEWISS - GEWGWD3412 ZOCCOLO ADDIZIONALE 600X400 QDX630H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052774
Codice prodotto
GEWGWD3412
Cod. produttore
GWD3412
Produttore
GEW
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no