GEWISS - GEWGWD3377 SEGR ORIZ L600XP400/600/800 QDX630/1600H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8034035052644
Codice prodotto
GEWGWD3377
Cod. produttore
GWD3377
Produttore
GEW
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Larghezza:
600 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no